Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Schaftfräser, Ø 3mm x 34 mm/ Schnittlänge 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Schaftfräser, Ø 3mm x 34 mm/ Schnittlänge 7.5mm
RS PRO HSS Schaftfräser, Ø 3mm x 34 mm/ Schnittlänge 7.5mm
RS PRO HSS Schaftfräser, Ø 3mm x 34 mm/ Schnittlänge 7.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5230559
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5230559
EAN/GTIN:
     5056070934177
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schneider-Durchmesser = 3mm
Schnittlänge = 7.5mm
Material/Stoff = HSS
Gesamtlänge = 34 mm
Schaft Typ = Weldon
Schaftdurchmesser = 6 mm

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
3mm
Schnittlänge:
7.5mm
Material/Stoff:
HSS
Gesamtlänge:
34 mm
Schaft Typ:
Weldon
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, hss schaftfräser d3, fräser mit schaft, fräser mit schaft 6mm, 5230559, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, RS PRO, 31043030, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, End Mills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.