Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Schaftfräser, Ø 6mm x 44 mm/ Schnittlänge 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Schaftfräser, Ø 6mm x 44 mm/ Schnittlänge 16mm
RS PRO HSS Schaftfräser, Ø 6mm x 44 mm/ Schnittlänge 16mm
RS PRO HSS Schaftfräser, Ø 6mm x 44 mm/ Schnittlänge 16mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5230600
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5230600
EAN/GTIN:
     5056112032465
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schneider-Durchmesser = 6mm
Schnittlänge = 16mm
Material/Stoff = HSS
Gesamtlänge = 44 mm
Schaft Typ = Weldon
Schaftdurchmesser = 6 mm

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
6mm
Schnittlänge:
16mm
Material/Stoff:
HSS
Gesamtlänge:
44 mm
Schaft Typ:
Weldon
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, hss schaftfräser d6, fräser mit schaft, fräser mit schaft 6mm, 5230600, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, RS PRO, 31043060, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, End Mills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.