| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-525177 Herst.-Nr.: HGZ12BP EAN/GTIN: 5060641272674 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 9.5 → 12mm Schellentyp = Schneckengewinde Material = Stahl Innendurchmesser min. = 9.5mm Innendurchmesser max. = 12mm Bandbreite = 9mm Schraubenkopf = Sechskant Schlitz
Schlauchschellen HI-GRIP®. Schlauchschellen mit Schneckengewinde, aus verzinktem Stahl oder Edelstahl A2 Mit VDE-Zulassung, entsprechende Größe markiert Breite 13 mm, außer Größen 12-20 mm, diese sind 10 mm breit Sechskant-Stellschraube 7 mm, geschlitzt Empfohlenes Anzugsmoment hängt wie folgt von der Schellengröße ab: 12-20 mm → 3 Nm, 22-45 mm → 6 Nm, 50-220 mm → 6 Nm Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 9.5 → 12mm | Schellentyp: | Schneckengewinde | Material: | Stahl | Innendurchmesser min.: | 9.5mm | Innendurchmesser max.: | 12mm | Bandbreite: | 9mm | Schraubenkopf: | Sechskant Schlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder, 525177, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, HI-GRIP, HGZ12BP, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips |
| | |
| |