Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKALOR Edelstahl Schlauchschelle A2 304 Bolzenschraube, mit Sechskantschraube, Ø 112 → 121mm x 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5265561
Hersteller:
     Mikalor
Herst.-Nr.:
     M0301325-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
Pneumatik Schlauchklemmen
Innendurchmesser = 112 → 121mm
Schellentyp = Bolzenschraube
Material = Edelstahl
Innendurchmesser min. = 112mm
Innendurchmesser max. = 121mm
Bandbreite = 25mm
Edelstahltyp = A2 304
Schraubenkopf = Sechskantschraube

Breite Schlauchklemmen mit Schraube – Rostfrei. Breite Schlauchklemmen mit Schraube sind stärker als übliche Schellen mit Schneckengewinde und können größerem Druck standhalten. Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
112 → 121mm
Schellentyp:
Bolzenschraube
Material:
Edelstahl
Innendurchmesser min.:
112mm
Innendurchmesser max.:
121mm
Bandbreite:
25mm
Edelstahltyp:
A2 304
Schraubenkopf:
Sechskantschraube
Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, Spannbacken-Schellen, Spannbackenschelle, Spannbackenschellen, gelenkbolzen-schellen w4, spannbacken schellen, gelenkbolzenschelle bandbreite 25 mm, 5265561, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, MIKALOR, M03013251, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,37*
€ 53,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,87*
€ 52,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,54*
€ 47,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,41*
€ 43,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,87*
€ 42,69
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 33,45*
€ 39,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 37,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.