| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5265577 Herst.-Nr.: M0301330-7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innendurchmesser = 162 → 174mm Schellentyp = Bolzenschraube Material = Edelstahl Innendurchmesser min. = 162mm Innendurchmesser max. = 174mm Bandbreite = 28mm Edelstahltyp = A2 304 Schraubenkopf = Sechskantschraube
Breite Schlauchklemmen mit Schraube – Rostfrei. Breite Schlauchklemmen mit Schraube sind stärker als übliche Schellen mit Schneckengewinde und können größerem Druck standhalten. Edelstahlausführung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innendurchmesser: | 162 → 174mm | Schellentyp: | Bolzenschraube | Material: | Edelstahl | Innendurchmesser min.: | 162mm | Innendurchmesser max.: | 174mm | Bandbreite: | 28mm | Edelstahltyp: | A2 304 | Schraubenkopf: | Sechskantschraube |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, Spannbacken-Schellen, Spannbackenschelle, Spannbackenschellen, gelenkbolzen-schellen w4, spannbacken schellen, mikalor gelenkbolzenschelle, 5265577, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, MIKALOR, M03013307, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |