Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M2.5 Schrauben Glanzverzinkt Sicherungs-, 0.6mm x 2.9mm x 5.1mm, Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-526798
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     526798
EAN/GTIN:
     5056111912904
Suchbegriffe:
526798
Befestigungsmaterial
Muttern und Unterlegscheiben
Unterlegscheiben
Für Schrauben/ Bolzengröße = M2.5
Unterlegscheibentyp = Sicherungs-
Innendurchmesser = 2.9mm
Außendurchmesser = 5.1mm
Erfüllte Normen = DIN 127B
Finish = Glanzverzinkt
Stärke = 0.6mm

ab M3, DIN 7980. Federring DIN 7980, Stahl verzinkt, für Zylinderschrauben. Federringe aus verzinktem Federstahl
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M2.5
Unterlegscheibentyp:
Sicherungs-
Innendurchmesser:
2.9mm
Außendurchmesser:
5.1mm
Erfüllte Normen:
DIN 127B
Finish:
Glanzverzinkt
Stärke:
0.6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,00928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,57*
€ 4,25
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,44*
€ 4,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,26*
€ 3,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,22*
€ 3,83
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,94*
€ 3,50
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,32*
€ 2,76
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.