Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Schlitz Schrauben , M6 x 20mm Nylon


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-527791
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     527791
EAN/GTIN:
     5056111913819
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
kunststoffschrauben ohne din m6
kunststoffschrauben ohne din
Kopfform = Zylinder
Antriebsform = Schlitz
Länge metrisch = 20mm
Gewindegröße metrisch = M6
Material = Nylon
Finish = Glatt
Gewindesteigung = 1mm

RS PRO Zylinderkopf-Schlitz-Maschinenschrauben, Nylon. Eine hochwertige Maschinenschraube mit einem Schlitz-Zylinderkopf von RS PRO für einfaches Festziehen mit einem Schraubendreher mit flacher Klinge. Diese Maschinenschraube hat ein metrisches Gewinde und besteht aus hochwertigem Nylon, das sie stark, leicht und korrosionsfest macht. Nylon verfügt außerdem über ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften, womit diese Maschinenschraube ideal für den Einsatz in elektronischen Anwendungen ist.. Was sind Maschinenschrauben?. Maschinenschrauben ähneln Bolzen, haben jedoch eine Buchse im Kopf, sodass sie mit einem Schrauber gedreht werden können. Der Schaft einer Maschinenschraube ist gerade statt konisch und hat ein vollständiges Gewinde, das einheitlich über die gesamte Länge verläuft. Maschinenschrauben schneiden sich nicht ihr eigenes Gewinde in Materialien wie Holzschrauben, sondern sind so konstruiert, dass sie in vorgefertigte Bohrungen in den Teilen, die sie aneinander befestigen sollen, gedreht werden. Eine Gewindebohrung erzeugt eine stärkere Verbindung und führt zu einem höherwertigen Produkt. Was ist eine Schlitz-Zylinderkopfschraube?. Eine Schlitz-Zylinderkopfschraube hat buchstäblich einen Kopf, der wie ein Laib Käse aussieht! Der Schraubenkopf hat eine erhöhte zylindrische Form mit einer flachen Oberfläche. Durch diese Ausführung kann der Schraubenkopfschlitz tiefer sein, wodurch man bei Verwendung eines flachen Schraubendrehers mehr Drehkraft erhält. Eigenschaften und Vorteile von Nylonschrauben. Tiefer Schlitz in Schraubenkopf für verbesserten Ansatz Robust und leicht Korrosionsbeständig Resistent gegen Fette und Öle Abrieb- und vibrationsfest und weniger anfällig gegen Verschleiß oder Lösen im Lauf der Zeit oder unter rauen Bedingungen Gute elektrische und thermische Isolationseigenschaften Material hält den meisten Temperaturen stand. Wofür werden Maschinenschrauben aus Nylon verwendet?. Maschinenschrauben sind zum Zusammenhalten separater Bauteile in einer Vielzahl von Anwendungen wie Herstellungs- und Elektronikanwendungen konzipiert. Sie werden normalerweise durch vorgebohrte Löcher in 2 Komponenten gedreht und können an der Rückseite mit einer Mutter befestigt werden. Nylon Maschinenschrauben können als Befestigungen für eine Vielzahl von verschiedenen Materialien einschließlich Spanplatten, Metall, Holz, Gummi und anderen Kunststoffen verwendet werden. Dass sie aus Nylon sind macht diese Schrauben ideal für den Einsatz in Geräten, bei denen das Gewicht wichtig ist. Die ausgezeichneten elektrischen Isoliereigenschaften von Nylon machen diese Maschinenschrauben auch ideal für den Einsatz in der Elektronik. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. Waschmaschinen Haushaltsgeräte Tragbare Geräte Elektronische Leiterplatten Kommerzielle Anlagen Kfz-Teile. Häufig gestellte Fragen. Was bedeutet M2,5, M3, M3,5, M4, M5?. Diese Maße sind bei metrischen Schrauben zu finden; das 'M' steht für Metrisch. Die Zahl nach dem 'M' ist der nominale Außendurchmesser der Schraube in mm. Wie werden Maschinenschrauben geschnitten?. Schäden an den Windungen der Maschinenschraube können verhindern, dass Teile richtig zusammenpassen; daher muss der Schneidevorgang mit Vorsicht erfolgen, und es müssen die richtigen Werkzeuge verwendet werden. Schneiden einer kleinen Maschinenschraube (bis Standardgröße #10 oder metrische Größe M5 (5 mm)) Verwenden Sie einen Universal-Abisolierer oder eine Elektrikerzange mit Gewindebohrungen der Größen M2,5, M3, M3,5, M4, M5. Diese Bohrungen dienen zum Schneiden von Schrauben ohne Beschädigung des Gewindes. Öffnen Sie die Backen und drehen Sie die Maschinenschraube im erforderlichen Abstand in die Bohrung der richtigen Größe. Drücken Sie die Griffe des Werkzeugs zusammen, und die Schraube wird an der Stelle geschnitten, an der die beiden Hälften der Backen zusammentreffen. Sie erhalten einen sauberen Schnitt ohne Schäden am Gewinde. Schneiden einer großen Maschinenschraube (größer als Größe #10 oder metrische Größe M5 (5 mm)) Dies wird am besten mit einer Metallbügelsäge durchgeführt. Drehen Sie die Mutter auf der Schraube bis zum gewünschten Punkt auf der Kopfseite der Schnittlinie. Spannen Sie die Schraube in einen Schraubstock oder eine Schraubzwinge, um sie beim Schneiden zu sichern, und sägen Sie die Schraube so gerade wie möglich ab. Wenn Sie die Mutter von der Schraube abdrehen, repariert sie alle Windungen, die möglicherweise durch das Sägeblatt beschädigt worden sind
Weitere Informationen:
Kopfform:
Zylinder
Antriebsform:
Schlitz
Länge metrisch:
20mm
Gewindegröße metrisch:
M6
Material:
Nylon
Finish:
Glatt
Gewindesteigung:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 527791, Befestigungsmaterial, Schrauben, Maschinenschrauben, RS PRO, 6010082, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Machine Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,38*
€ 34,96
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,89*
€ 34,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,07*
€ 31,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,89*
€ 28,43
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,10*
€ 27,49
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 21,57*
€ 25,67
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,09*
€ 21,53
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.