Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HI-GRIP Edelstahl Schlauchschelle A2 304 Schneckengewinde, mit Sechskantschraube, Ø 25 → 35mm x 13mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-528435
Hersteller:
     JCS Hi-Torque
Herst.-Nr.:
     HGS35BP
EAN/GTIN:
     5060641287296
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Innendurchmesser = 25 → 35mm
Schellentyp = Schneckengewinde
Material = Edelstahl
Innendurchmesser min. = 25mm
Innendurchmesser max. = 35mm
Bandbreite = 13mm
Edelstahltyp = A2 304
Schraubenkopf = Sechskant Schlitz

Schlauchschellen HI-GRIP®. Schlauchschellen mit Schneckengewinde, aus verzinktem Stahl oder Edelstahl A2 Mit VDE-Zulassung, entsprechende Größe markiert Breite 13 mm, außer Größen 12-20 mm, diese sind 10 mm breit Sechskant-Stellschraube 7 mm, geschlitzt Empfohlenes Anzugsmoment hängt wie folgt von der Schellengröße ab: 12-20 mm → 3 Nm, 22-45 mm → 6 Nm, 50-220 mm → 6 Nm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25 → 35mm
Schellentyp:
Schneckengewinde
Material:
Edelstahl
Innendurchmesser min.:
25mm
Innendurchmesser max.:
35mm
Bandbreite:
13mm
Edelstahltyp:
A2 304
Schraubenkopf:
Sechskant Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder w1, schlauchbinder, schneckengewindeschellen jcs, 528435, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, HI-GRIP, HGS35BP, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,83*
€ 27,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 75,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.