Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ABB Modular Kontaktblock, 1 Schließer, 690V Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ABB Modular Kontaktblock, 1 Schließer, 690V Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-5286209
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611610R2001 MCB-10B
EAN/GTIN:
     5059041897532
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfskontakt 1s
Blocktyp = Kontaktblock
Nennspannung = 690V
Serie = ABB Modular
Kontaktanordnung = 1 Schließer
Anschlussart = Schraub
Nennstrom = 6A
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Kontaktblock
Nennspannung:
690V
Serie:
ABB Modular
Kontaktanordnung:
1 Schließer
Anschlussart:
Schraub
Nennstrom:
6A
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, 5286209, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, ABB, 1SFA611610R2001MCB10B, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,96*
€ 2,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,30*
€ 3,47*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 2,40*
€ 3,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,81*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,75*
Zubehör
ABB
1SFA611601R1100 MCBH5-00
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.