Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recoil Gewindereparatursatz, 18 Stück , M8 x 1,25


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recoil Gewindereparatursatz, 18 Stück , M8 x 1,25
Recoil Gewindereparatursatz, 18 Stück , M8 x 1,25
Artikel-Nr.:
     108EL-7037163
Hersteller:
     Recoil
Herst.-Nr.:
     35088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
gewindereparatursatz recoil
gewinde reparatursatz
Gewinde-Größen = M8 x 1,25
Stückzahl = 18

Beim Installieren in ein Sackloch einen Sacklochschneider verwenden Für das Standardsortiment muss der Gewindebohrer separat bestellt werden. Gewindereparatur-Kit, Gewindeschneider und Einsätze. Zur Reparatur von abgenutzten und beschädigten Gewinden; auch für Neuanwendungen geeignet, bei denen ein stärkeres Gewinde erforderlich ist oder bei denen von zöllischen auf metrische Gewinde oder umgekehrt gewechselt wird. HSS-Mittelschneider und ein Montagewerkzeug Ideal für Legierungen, leichte Materialien und Gusseisen. Standard-Set:. Magnetisches Zapfenbrechwerkzeug Combo-Gewindeschneider und Montagewerkzeug Bohrer Ideal für Aluminium, Magnesium, Gusseisen und die meisten bearbeitbaren Stähle. Pro XL-Satz:. Ermöglicht eine preiswerte Reparatur von Zündkerzenanschlüssen ohne Austausch von Zylinderköpfen Mitgelieferter Gewindeschneider mit Vorführzapfen ermöglicht genaue Selbstausrichtung und erfolgreiche Gewindereparatur Kein unnötiges Bohren erforderlich. Zündkerzen-Reparatursatz:
Weitere Informationen:
Gewinde-Größen:
M8 x 1,25
Stückzahl:
18
Weitere Suchbegriffe: 7037163, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindereparaturset, Recoil, 35088, Hand Tools, Threading Tools, Thread Repair Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 57,72*
€ 68,69
pro Kit
ab 2 Kits
€ 56,38*
€ 67,09
pro Kit
ab 5 Kits
€ 53,26*
€ 63,38
pro Kit
ab 10 Kits
€ 49,61*
€ 59,04
pro Kit
ab 20 Kits
€ 49,07*
€ 58,39
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 41,40*
€ 49,27
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Recoil
25083
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.