Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Befestigungsmaterial
>
Schrauben
>
Maschinenschrauben
>
Artikel
RS PRO Senkkopf Pozi Schrauben A2, M4 x 20mm Edelstahl
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-528996
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
528996
EAN/GTIN:
5056111914359
Suchbegriffe:
528996
Befestigungsmaterial
Schrauben
Maschinenschrauben
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozi
Länge metrisch = 20mm
Gewindegröße metrisch = M4
Erfüllte Normen = DIN 965
Edelstahltyp = A2 304
Gewindesteigung = 0.7mm
DIN 965. Senkkopf-Schrauben DIN 965, POZIDRIV®, Edelstahl rostfrei A2. Schrauben mit Kreuzschlitz-Antrieb Edelstahl rostfrei, A2
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozi
Länge metrisch:
20mm
Gewindegröße metrisch:
M4
Erfüllte Normen:
DIN 965
Edelstahltyp:
A2 304
Gewindesteigung:
0.7mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Schrauben
>
Maschinenschrauben
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
DIN964
,
Fasteners & Fixings
,
Screws & Bolts
,
Machine Screws
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,91*
€ 24,88
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Box
ab 30 Boxen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Edelstahl A2 304 Schrauben Sortiment Flach, Flachrund, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6 x 6 → 25mm, 3168 Stück
RS Pro
281984
ab € 51,95*
Zubehör
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M4 Schrauben A2 304 Innengezahnt, 0.5mm x 4.3mm x 8mm, Edelstahl
RS Pro
1870585
ab € 3,80*
Zubehör
RS PRO Sechskantmuttern, M4 Edelstahl 7mm A2 304 DIN 934
RS Pro
527252
ab € 10,86*
Zubehör
RS PRO Sicherungsmuttern, M4 Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T Edelstahl 7mm A2 304 DIN 985
RS Pro
521923
ab € 9,73*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M4 Schrauben A2 304 Sicherungs-, 1.2mm x 4mm x 7mm, Edelstahl
RS Pro
530826
ab € 2,31*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M4 Schrauben Glatt A2 304 Flach-, 0.8mm x 4.3mm x 9mm, Edelstahl
RS Pro
527381
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen