Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Senkkopf Pozi Schrauben A2, M5 x 20mm Edelstahl


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-529012
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     529012
EAN/GTIN:
     5056111914397
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozi
Länge metrisch = 20mm
Gewindegröße metrisch = M5
Erfüllte Normen = DIN 965
Edelstahltyp = A2 304
Gewindesteigung = 0.8mm

DIN 965. Senkkopf-Schrauben DIN 965, POZIDRIV®, Edelstahl rostfrei A2. Schrauben mit Kreuzschlitz-Antrieb Edelstahl rostfrei, A2
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozi
Länge metrisch:
20mm
Gewindegröße metrisch:
M5
Erfüllte Normen:
DIN 965
Edelstahltyp:
A2 304
Gewindesteigung:
0.8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 24,74*
€ 29,44
pro Box
ab 2 Boxen
€ 23,83*
€ 28,36
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,80*
€ 25,94
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Box
ab 30 Boxen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEICO
H-HLS-5S
ab € 9,36*
Zubehör
RS Pro
1870591
ab € 4,60*
Zubehör
RS Pro
2484400
ab € 21,44*
Zubehör
RS Pro
521939
ab € 11,42*
Zubehör
RS Pro
527397
ab € 7,14*
Zubehör
RS Pro
530832
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.