Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Befestigungsmaterial
>
Muttern und Unterlegscheiben
>
Unterlegscheiben
>
Artikel
RS PRO Unterlegscheiben für M5 Schrauben A2 304 Sicherungs-, 1.6mm x 5mm x 8.8mm, Edelstahl
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-530832
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
530832
EAN/GTIN:
5056111915134
Suchbegriffe:
530832
Befestigungsmaterial
Muttern und Unterlegscheiben
Unterlegscheiben
Für Schrauben/ Bolzengröße = M5
Unterlegscheibentyp = Sicherungs-
Innendurchmesser = 5mm
Außendurchmesser = 8.8mm
Erfüllte Normen = DIN 7980
Edelstahltyp = A2 304
Stärke = 1.6mm
Federringe, DIN 7980, Edelstahl rostfrei A2
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M5
Unterlegscheibentyp:
Sicherungs-
Innendurchmesser:
5mm
Außendurchmesser:
8.8mm
Erfüllte Normen:
DIN 7980
Edelstahltyp:
A2 304
Stärke:
1.6mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Muttern und Unterlegscheiben
>
Unterlegscheiben
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
DIN7980
,
Fasteners & Fixings
,
Nuts & Washers
,
Washers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,47*
€ 6,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,01*
€ 5,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,62*
€ 5,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,35*
€ 5,18
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 4,07*
€ 4,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,94*
€ 4,69
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,11*
€ 3,70
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Linsenkopf Pozidriv Schrauben A2 , M5 x 10mm Edelstahl
RS Pro
7976213
ab € 21,74*
Zubehör
RS PRO M5 x 12mm Sechskantschraube, Edelstahl A2, DIN 933
RS Pro
520065
ab € 11,65*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Innensechsrund Sicherheitsschraube, Edelstahl A2 , M5 x 12mm
RS Pro
2625768
ab € 13,81*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Pozi Schrauben A2, M5 x 12mm Edelstahl
RS Pro
529006
ab € 12,23*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Schlitz Schrauben A2, M5 x 12mm Edelstahl
RS Pro
527280
ab € 10,53*
Zubehör
RS PRO TORX®-Schraube Innensechsrund Flachrund, Edelstahl A2 304, M5
RS Pro
2625960
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen