Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Senkkopf Pozidriv Schrauben A2 , M5 x 25mm Edelstahl


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-529028
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     529028
EAN/GTIN:
     5056111914410
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Länge metrisch = 25mm
Gewindegröße metrisch = M5
Erfüllte Normen = DIN 965Z
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Gewindesteigung = 0.8mm

DIN 965. Senkkopf-Schrauben DIN 965, POZIDRIV®, Edelstahl rostfrei A2. Schrauben mit Kreuzschlitz-Antrieb Edelstahl rostfrei, A2
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Länge metrisch:
25mm
Gewindegröße metrisch:
M5
Erfüllte Normen:
DIN 965Z
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Gewindesteigung:
0.8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 41,91*
€ 49,87
pro Box
ab 2 Boxen
€ 40,95*
€ 48,73
pro Box
ab 5 Boxen
€ 37,07*
€ 44,11
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,33*
€ 40,85
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,63*
€ 40,02
pro Box
ab 30 Boxen
€ 31,39*
€ 37,35
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEICO
H-HLS-5S
ab € 9,36*
Zubehör
RS Pro
1870591
ab € 4,60*
Zubehör
RS Pro
2484400
ab € 21,44*
Zubehör
RS Pro
521939
ab € 11,42*
Zubehör
RS Pro
527397
ab € 7,14*
Zubehör
RS Pro
530832
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.