Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Blindniete
>
Standard-Blindniete
>
Artikel
Mapa Blind Niet Sortiment, 1600 Stk., Aluminium, Stahl Dorn Mat. Glatt
Menge:
Kit
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-529176
Hersteller:
Mapa
Herst.-Nr.:
529176
EAN/GTIN:
5059045854821
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard blindniete
Nietentyp = Blind
Stückzahl = 1600
Nietenmaterial = Aluminium
Dornmaterial = Stahl
Finish = Glatt
Nietendurchmesser max. = 4.8mm
Nietendurchmesser min. = 3.2mm
Materialstärke max. = 11.1mm
Materialstärke min. = 3.2mm
Offene Aluminium-Pop®-Niete, Sortiment. Offene Standardniete mit kuppelförmigem Kopf für den universellen Einsatz Nietkörper aus Aluminiumlegierung (3,5 % Magnesium), Kern aus Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Blind
Stückzahl:
1600
Nietenmaterial:
Aluminium
Dornmaterial:
Stahl
Finish:
Glatt
Nietendurchmesser max.:
4.8mm
Nietendurchmesser min.:
3.2mm
Materialstärke max.:
11.1mm
Materialstärke min.:
3.2mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Nägel und Nieten
>
Nieten Sortimente
Weitere Suchbegriffe:
529176
,
Befestigungsmaterial
,
Nägel und Nieten
,
Nieten Sortimente
,
Mapa
,
ALUMINIUMOPENENDPOPRIVETKIT
,
Fasteners & Fixings
,
Nails & Rivets
,
Rivet Sets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,31*
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 114,46*
€ 136,21
pro Kit
ab 2 Kits
€ 112,95*
€ 134,41
pro Kit
ab 5 Kits
€ 109,76*
€ 130,61
pro Kit
ab 10 Kits
€ 103,91*
€ 123,65
pro Kit
ab 500 Kits
€ 88,31*
€ 105,09
pro Kit
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Blind Niet Sortiment, 465 Stk., Edelstahl, Edelstahl Dorn Mat., A2 304 Glatt
RS Pro
4935483
ab € 87,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen