Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RawlPlug Durchsteckbolzen 8mm, Ø 8mm x 85mm Stärke 20mm max. Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-530545
Hersteller:
     Rawlplug
Herst.-Nr.:
     530545
EAN/GTIN:
     5010445561207
Suchbegriffe:
Durchsteckbolzen
Metalldübel
metalldübel
Gewindegröße = 8mm
Typ = Bolzenanker
Länge = 85mm
Befestigungslochdurchmesser = 8mm
Fixierungsstärke max. = 20mm
Material = Stahl

Mechanische Anchor-Durchgangsbolzenbefestigung mit R-XPT-Mauerwerk von Rawlplug. Dies ist der mechanische Anchor R-XPT mit durchkontaktierter Schraube von Rawlplug zur Befestigung einer leistungsstarken und hochwertigen Befestigung für den Einsatz in nicht gerissenem Beton, zugelassen gemäß ETA Option 7. Die Durchsteckbolzenbefestigung hat eine 6-Griff-Bauweise, die Ihnen eine hohe Tragfähigkeit bietet, und das kaltgeformte Gehäuse sorgt für Maßhaltigkeit. Sie ist einfach zu installieren, sodass Sie direkt durch die Vorrichtung bohren und installieren können. Außerdem verfügt sie über Tiefenmarkierungen, die eine präzise Installation gewährleisten und für eine reduzierte Einbettung geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Befestigung des R-XPT-Steckers mit mechanischem Anchor. ;/li> ;li>Für nicht gerissenen Beton. ;/li> ;li>ETA-Option 7 für Zulassung. ;/li> ;li>Geeignet für reduzierte Einbettung (Vermeidung von Kontakt mit der Verstärkung). ;/li> ;li>Integrierte Tiefenmarkierung (unterstützt die präzise Anchor Installation). ;/li> ;li>Bohren und installieren Sie sie direkt durch die Befestigung. ;/li> ;li>Kaltgeformtes Gehäuse (Maßgenauigkeit). ;/li> ;li>Einfache Installation (Bohrerinstallation durch festes Material). ;/li> ;li>6-Grip verfügen über Expander (hohe Tragfähigkeit). ;/li> ;li>Hohe Qualität und Leistung ;/li> ;li>Kostengünstig. ;/li> ;li>Einfach und leicht zu verwenden ;/li> ;/ul>. Typische R-XPT-Anchor Fixings für durchkontaktierte Stecker. ;ul> ;li>Verkleidungs-Rückhaltesystem. ;/li> ;li>Bordwand. ;/li> ;li>Balustrading. ;/li> ;li>Barrieren ;/li> ;li>Handläufe. ;/li> ;li>Regalsystem ;/li> ;li>Strukturstahl. ;/li> ;li>Poller. ;/li> ;/ul>. Material, mit dem die R-XPT-Schraubgewindeanker mit Durchgangsschraube kompatibel sind?. Zugelassen für den Einsatz in:. ;ul> ;li>Nicht gecrackter Beton C20/25-C50/60. ;/li> ;li>Unverstärkter Beton. ;/li> ;li>Stahlbeton. ;/li> ;li>Naturstein (muss zuerst vor Ort getestet werden). ;/li> ;li>Nicht geeignet für Hohlraumwand- oder Gipskartonwandbefestigung. ;/li> ;/ul>. R-XPT Durchsteckschrauben-Ankerbefestigungen mit Anchor erhältlich?. ;ul> ;li>Best.-Nr. ; 530539 530539 , mit Gewinde 8 mm, 8 mm x 50 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6816750 6816750 , mit Gewinde 8 mm, 8 mm x 65 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 530545 530545 , mit Gewinde 8 mm, 8 mm x 85 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 4833668 4833668 , mit Gewinde 8 mm, 8 mm x 115 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 7362579 7362579. Gewinde: 10 mm, 10 mm x 80 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 7362572 7362572 , mit Gewinde 10 mm, 10 mm x 95 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 7362576 7362576 , mit Gewinde 10 mm, 10 mm x 115 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 7362585 7362585 , mit Gewinde 10 mm, 10 mm x 130 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 530595 530595 , mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 80 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 530602 530602 , mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 100 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6816757 6816757 , mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 120 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 7362588 7362588 , mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 135 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 7362582 7362582 , mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 140 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 7362591 7362591 , mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 150 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 530539 530539 , mit Gewinde 8 mm, 8 mm x 50 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 530630 530630 , mit Gewinde 16 mm, 16 mm x 180 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 530646 530646 , mit Gewinde 16 mm, 16 mm x 220 mm. ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>Best.-Nr. ; 1542488 1542488 , mit Gewinde 10 mm, 10 mm x 80 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 1542489 1542489 , mit Gewinde 10 mm, 10 mm x 140 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 1542490 1542490 , mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 100 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 1542491 1542491 , mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 125 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 1542492 1542492 , mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 140 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 1542493 1542493 , mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 180 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 1542494 1542494 , mit Gewinde 16 mm, 16 mm x 105 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 1542495 1542495 , mit Gewinde 16 mm, 16 mm x 140 mm. ;/li> ;/ul>. Wie werden die durchkontaktierte R-XPT-Befestigungsanker verwendet?. ;ul> ;li>Bohren Sie ein Loch (mit vorgebohrtem Loch), um sicherzustellen, dass es den richtigen Durchmesser und die richtige Tiefe hat. ;/li> ;li>Reinigen Sie das gebohrte Loch, um alle Rückstände und Staub zu entfernen (wichtig, um alles gründlich zu entfernen, verwenden Sie eine Blaspumpe). ;/li> ;li>Tippen Sie vorsichtig auf den Gewindebolzen in die Befestigung, bis die richtige Befestigungstiefe erreicht ist. ;/li> ;li>Ziehen Sie die Befestigung vorsichtig, nur mit dem empfohlenen Drehmoment an. ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
8mm
Typ:
Bolzenanker
Länge:
85mm
Befestigungslochdurchmesser:
8mm
Fixierungsstärke max.:
20mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 530545, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RawlPlug, 56120, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,51*
€ 24,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.