Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Sirene Blitzleuchte
>
Artikel
Eaton Eaton Fulleon Xenon Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot / 103dB, 18 → 28 Vdc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5306016
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
FL/RL/R/D 24V SWITCH
EAN/GTIN:
5018987343336
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Sirene Blitz
Versorgungsspannung = 18 → 28 Vdc
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Wandmontage
Stromart = DC
Lichtart = Blitz
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 101dB
Serie = Eaton Fulleon
Lampen-Typ = Xenon
Gehäusefarbe = Rot
Dezibel min. = 101dB
Dezibel max. = 103dB
IP Schutzart = IP56, IP65
Modellnummer = FL/RL/R/D°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
18 → 28 Vdc
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
101dB
Serie:
Eaton Fulleon
Lampen-Typ:
Xenon
Gehäusefarbe:
Rot
Dezibel min.:
101dB
Dezibel max.:
103dB
IP Schutzart:
IP56, IP65
Modellnummer:
FL/RL/R/D°C
... >
Automation
>
Signalgeber
>
Leucht- und Akustikmelder
Weitere Suchbegriffe:
Sirene Blitzleuchte
,
Sirene mit Blitz
,
eaton leuchtmelder rot
,
sirene blitz
,
leuchtmelder eaton
,
5306016
,
Automation
,
Signalgeber
,
Leucht- und Akustikmelder
,
Eaton
,
FLRLRD24VSWITCH
,
Automation & Control Gear
,
Automation Signalling
,
Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Eaton Fulleon Montagesockel, für Signalgeber/Signalleuchten Flashni, RoLP, Tiefer Sockel, Ø 93 x 50 mm
Eaton
DEEP BASE - WHITE
ab € 3,80*
Zubehör
Eaton Eaton Fulleon Montagesockel, für Signalgeber/Signalleuchten Flashni, RoLP, Tiefer Sockel, Ø 93 x 50 mm
Eaton
DEEP BASE - RED
ab € 3,84*
Zubehör
Eaton Fulleon Sockel 264 V AC Weiß, für Signalgeber und Signalleuchten Flashni, Elektrisch betriebene Basisstation, 50
Eaton
POWERED BASE - WHITE
ab € 11,33*
Zubehör
Eaton Fulleon Sockel, für Signalgeber und Signalleuchten Flashni, Elektrisch betriebene Basisstation
Eaton
POWERED BASE - RED
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen