Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Sirene Blitzleuchte
>
Artikel
Eaton Xenon Blink-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot / 101dB, 18 → 28 V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5306038
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
640033FULL-0044X
EAN/GTIN:
5018987343237
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Sirene Blitz
Versorgungsspannung = 18 → 28 V dc
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Wandmontage
Stromart = DC
Lichtart = Blinkend
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 101dB
Lampen-Typ = Xenon
Gehäusefarbe = Weiß
Dezibel max. = 101dB
IP Schutzart = IP58, IP65
Gehäusematerial = ABS°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
18 → 28 V dc
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Blinkend
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
101dB
Lampen-Typ:
Xenon
Gehäusefarbe:
Weiß
Dezibel max.:
101dB
IP Schutzart:
IP58, IP65
Gehäusematerial:
ABS°C
... >
Automation
>
Signalgeber
>
Leucht- und Akustikmelder
Weitere Suchbegriffe:
Sirene Blitzleuchte
,
Sirene mit Blitz
,
leuchtmelder eaton
,
sirene blitzleuchte
,
5306038
,
Automation
,
Signalgeber
,
Leucht- und Akustikmelder
,
Eaton
,
640033FULL0044X
,
Automation & Control Gear
,
Automation Signalling
,
Sounder Beacons
,
FLRLWDS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Fulleon Sockel 264 V AC Weiß, für Signalgeber und Signalleuchten Flashni, Elektrisch betriebene Basisstation, 50
Eaton
631202FUL-0136
€ 19,45*
Zubehör
Eaton Fulleon Sockel, für Signalgeber und Signalleuchten Flashni, Elektrisch betriebene Basisstation
Eaton
631201FUL-0135
€ 18,85*
Zubehör
Eaton Montagesockel, für Signalgeber/Signalleuchten Flashni, RoLP, Tiefer Sockel, Ø 93 x 50 mm
Eaton
640031FULL-0042X
€ 4,47*
Zubehör
Eaton Montagesockel, für Signalgeber/Signalleuchten Flashni, RoLP, Tiefer Sockel, Ø 93 x 50 mm
Eaton
593101FULL-0003X
€ 4,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.