Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Befestigungsmaterial
>
Muttern und Unterlegscheiben
>
Unterlegscheiben
>
Artikel
RS PRO Unterlegscheiben für M6 Schrauben A2 304 Sicherungs-, 1.6mm x 6mm x 9.9mm, Edelstahl
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-530848
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
530848
EAN/GTIN:
5056111915141
Suchbegriffe:
530848
Befestigungsmaterial
Muttern und Unterlegscheiben
Unterlegscheiben
Für Schrauben/ Bolzengröße = M6
Unterlegscheibentyp = Sicherungs-
Innendurchmesser = 6mm
Außendurchmesser = 9.9mm
Erfüllte Normen = DIN 7980
Edelstahltyp = A2 304
Stärke = 1.6mm
Federringe, DIN 7980, Edelstahl rostfrei A2
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M6
Unterlegscheibentyp:
Sicherungs-
Innendurchmesser:
6mm
Außendurchmesser:
9.9mm
Erfüllte Normen:
DIN 7980
Edelstahltyp:
A2 304
Stärke:
1.6mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Muttern und Unterlegscheiben
>
Unterlegscheiben
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
DIN7980
,
Fasteners & Fixings
,
Nuts & Washers
,
Washers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,41*
€ 8,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,75*
€ 8,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,17*
€ 7,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,77*
€ 6,87
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 5,37*
€ 6,39
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,20*
€ 6,19
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,17*
€ 4,96
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Linsenkopf Pozi Schrauben A2, M6 x 12mm Edelstahl
RS Pro
528902
ab € 22,71*
Zubehör
RS PRO Linsenkopf Pozidriv Schrauben A2 , M6 x 16mm Edelstahl
RS Pro
528918
ab € 27,68*
Zubehör
RS PRO Linsenkopf Schlitz Schrauben A2, M6 x 12mm Edelstahl
RS Pro
527117
ab € 20,24*
Zubehör
RS PRO Linsenkopf Schlitz Schrauben A2, M6 x 16mm Edelstahl
RS Pro
527123
ab € 20,63*
Zubehör
RS PRO M6 x 12mm Sechskantschraube, Edelstahl A2 , DIN 933
RS Pro
7976305
ab € 16,44*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Pozi Schrauben A2, M6 x 12mm Edelstahl
RS Pro
529034
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen