Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg DIN-Stecker Gerade 12-polig, 60 V ac / 3A IP68, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg DIN-Stecker Gerade 12-polig, 60 V ac / 3A IP68, Lötanschluss Kabelmontage
Lumberg DIN-Stecker Gerade 12-polig, 60 V ac / 3A IP68, Lötanschluss Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-5332655
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0332 12
EAN/GTIN:
     5059045697350
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Verbindungstyp = Schrauben
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 60 V ac
Schutzart = IP68
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Betriebstemperatur min. = -40°C

Lumberg DIN-SteckerDer Lumberg DIN-Stecker ist ein 12-poliger Stecker für Kabelmontage mit einer elektrischen Nennleistung von 250 V ac und 5 A. Er ist rund geformt, wobei die Stifte in einem kreisförmigen Muster innerhalb des Steckverbinders angeordnet sind. Er verfügt über Chassis, Kabelstecker und Buchsen bis zu 12-polig. Das Steckverbindergehäuse besteht aus Zinklegierungsmaterial mit Messingkontakten und Silber- oder Goldbeschichtung. Diese Rundsteckverbinderbuchse ist für die Montage auf Leiterplatten konzipiert und eignet sich auch für die Verriegelung. Lumberg Steckverbinder Standard und SWUM TM - IP68 Lumberg Steckverbinder Standard und SWUM TM - IP68 Chassis- und Kabelstecker und -buchsen bis zu 12-polig, mit oder ohne 360°-Abschirmung.Eigenschaften und Vorteile360°-geschirmte Bauweise Langer Biegeschutz Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 85 °C. Steckausführung zum Aufschrauben Lötanschlüsse Gerade Ausrichtung mit GewindegelenkAnwendungenAutomation Steuerungstechnik Medizintechnische Messtechnik MIDI-Instrumente PC-Tastaturen Tragbare Videogeräte und ProjektorenZertifizierungenIEC60130-9 Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Verbindungstyp:
Schrauben
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
60 V ac
Schutzart:
IP68
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: lumberg din-stecker 12-polig, rundsteckverbinder sonstige, din-stecker 12-polig, 5332655, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 033212, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 12,28*
€ 14,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,10*
€ 17,44*
1
€ 5,95*
ab € 11,00*
€ 21,34*
1 Tag
123
1
€ 14,99*
ab € 12,22*
€ 23,34*
1
€ 6,90*
ab € 11,00*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,75*
Zubehör
Lumberg
0305 12
ab € 12,62*
Zubehör
Lumberg
0308 12
ab € 13,27*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 4,61*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,07*
Zubehör
Lumberg
0322 12
ab € 12,95*
Zubehör
Lumberg
0321 12
ab € 15,10*
Zubehör
Lumberg
0306 12
ab € 10,08*
Zubehör
Lumberg
0304 12
ab € 10,94*
Zubehör
Lumberg
0304 12
ab € 10,43*
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 24,20*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,60*
Zubehör
Lumberg
0307 12
ab € 585,37*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 66,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.