Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG 0308 12 RUNDBUCHSE, FLANSCH, CHASSISMONT., 12POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1831881
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0308 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: 03 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LUMBERG, 0308 12, 1831881, 183-1881
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 13,27*
    € 13,27*
    Lager 139
    93
    1
    € 14,99*
    ab € 15,60*
    € 29,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,66*
    € 35,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,80*
    € 31,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,31*
    € 26,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,86*
    € 24,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0381
    ab € 4,72*
    Zubehör
    Lumberg
    0308 C 02 VP15
    ab € 1,45*
    Zubehör
    Lumberg
    0322 C 16 VP15
    ab € 0,36*
    Zubehör
    Lumberg
    0387
    ab € 0,604*
    Zubehör
    Lumberg
    0332 12
    ab € 11,00*
    Zubehör
    Lumberg
    038199
    ab € 2,42*
    Zubehör
    Lumberg
    038799
    ab € 0,3918*
    Zubehör
    Lumberg
    0331 12
    € 630,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.