Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Lautsprecher
>
Hornlautsprecher
>
Artikel
RS PRO Hornlautsprecher Typ , Metall, nom. 15W, 250 Hz → 16 kHz, 109dB, IP66
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5350316
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5350316
EAN/GTIN:
5056112034612
Suchbegriffe:
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
druckkammer lautsprecher
Lautsprechertyp = Hornlautsprecher
Nennleistung nom. = 15W
Frequenzverhalten = 250 Hz → 16 kHz
Schutzart = IP66
Farbe = Grau
Gehäusematerial = Metall
Tiefe = 263mm
Durchmesser = 266mm
Frequenzgang max. = 16 kHz
Frequenzgang min. = 250 Hz
Breite = 266mm
RS Pro Hornlautsprecher, 30 W, Metall, IP66Müssen Sie Sendungen in einem öffentlichen Raum oder in einer lauten Umgebung senden? Der runde Metallhornlautsprecher von RS PRO überträgt einen hochwertigen Klang in Umgebungen wie Fabriken oder Geschäftsräumen. Sie können sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwenden, da sie aus Durable witterungsbeständigem Metall besteht. Die Schutzart IP66 des Lautsprechers bedeutet, dass er gegen Schmutz wie Staub oder Schmutz abgedichtet ist und Hochdruckwasserstrahlen standhält. Mit Abmessungen von 263 mm Tiefe und 266 mm Durchmesser beträgt der Schalldruckpegel 109 dB. Ein Frequenzbereich von 250 Hz bis 16 kHz bedeutet, dass er einen großen Schallbereich tolerieren und effektiv übertragen kann. Dieser Hornlautsprecher wird mit einer drehbaren U-Halterung geliefert, sodass er einfach in die gewünschte Richtung positioniert und ausgerichtet werden kann. Neben der Verwendung in industriellen Umgebungen finden Sie überall Hornlautsprecher, von Bahnhöfen bis zu Schulen.Eigenschaften und Vorteile• Hornlautsprecher • Frequenzgang von 250 Hz bis 16 kHz • Tiefe von 263 mm • Signalhorndurchmesser von 266 mm • Schalldruckpegel von 109 dB • Schutzart IP66 - staubdicht, hält starken Wasserstrahlen stand • Nennnennleistung von 30 WRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Lautsprechertyp:
Hornlautsprecher
Nennleistung nom.:
15W
Frequenzverhalten:
250 Hz → 16 kHz
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grau
Gehäusematerial:
Metall
Tiefe:
263mm
Durchmesser:
266mm
Frequenzgang max.:
16 kHz
Frequenzgang min.:
250 Hz
Breite:
266mm
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Audio und Video
>
Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe:
5350316
,
Computertechnik und Peripheriegeräte
,
Audio und Video
,
Lautsprecher
,
RS PRO
,
PUMA30
,
Computing & Peripherals
,
Audio & Video
,
Speakers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,54*
€ 311,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,59*
€ 304,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,81*
€ 269,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedea Audiokabel Lautsprecherkabel 2-adrig 0,75 mm² PVC, L. 100m
bedea
10469711
ab € 178,70*
Zubehör
Bedea Audiokabel Lautsprecherkabel 2-adrig 0,75 mm² PVC, L. 100m
bedea
10460911
ab € 179,21*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen