Übersicht | "Hornlautsprecher"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 27,66* pro Stück |
| |
|
Monacor International IT-15EN |
ab € 70,22* pro Stück |
| |
|
|
ab € 215,44* pro Stück |
| |
Druckkammerlautsprecher IT-250TW (6 Angebote) Druckkammerlautsprecher IT-250TWDie TM (MONACOR)-Musikhörner sind die topmoderne Lösung, um die Reichweite eines Druckkammerhorns bei deutlich erweitertem Frequenzumfang zu nutzen. Die 2-Wege-Techn... |
Monacor International 0163190 |
ab € 117,17* pro Stück |
| |
Druckkammerlautsprecher IT-110 (3 Angebote) Druckkammerlautsprecher IT-110Druckkammerlautsprecher. 100-V-Übertragungstechnik. Wetterfest und IP66-geprüft. Geschützt gegen starkes Strahlwasser. Leistungsumschalter. Für Veranstaltungen im Frei... |
Monacor International 0161690 |
ab € 38,26* pro Stück |
| |
Druckkammerlautsprecher IT-100TW (3 Angebote) Druckkammerlautsprecher IT-100TWDas MONACOR-Musikhorn IT-100TW ist die topmoderne Lösung, um die Reichweite eines Druckkammerhorns bei deutlich erweitertem Frequenzumfang zu nutzen. Die 2-Wege-Tech... |
Monacor International 0162570 |
ab € 152,77* pro Stück |
| |
|
Monacor International IT-115 |
ab € 42,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 207,85* pro Stück |
| |
Druckkammerlautsprecher IT-32EN (3 Angebote) Druckkammerlautsprecher IT-32ENWetterfester Druckkammerlautsprecher mit EN-54-24-Zertifizierung. 100-Volt-Übertragungstechnik. IP66-geprüft. Lichtgraues ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht d... |
Monacor International 0160020 |
ab € 77,90* pro Stück |
| |
Druckkammerlautsprecher IT-35 (4 Angebote) Druckkammerlautsprecher IT-35Wetterfester Druckkammerlautsprecher. 100-V-Übertragungstechnik. Wetterfest und IP66-geprüft. Geschützt gegen starkes Strahlwasser. Universell einsetzbar für den Innen-... |
Monacor International 0160870 |
ab € 54,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 226,39* pro Stück |
| |
Druckkammerlautsprecher IT-60 (3 Angebote) Druckkammerlautsprecher IT-60Wetterfester Druckkammerlautsprecher mit hoher Leistung. 100-V-Übertragungstechnik. Wetterfest und IP66-geprüft. Geschützt gegen starkes Strahlwasser. Universell einset... |
Monacor International 0162990 |
ab € 152,43* pro Stück |
| |
|
Monacor International 16.2480 |
ab € 54,45* pro Stück |
| |
|
Monacor International NR-33KS |
ab € 30,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 228,04* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Hornlautsprecher | | | Hornlautsprecher für eine hohe Lautstärke
Hornlautsprecher bündeln den Schall. Dadurch erreichen diese Lautsprecher mit wenig Nennleistung vergleichsweise hohe Schalldruckpegel. Anwendungsbereiche für Hornlautsprecher sind der Einsatz als Audiotechnik und Beschallungseinrichtung bei Veranstaltungen (öffentliche Mitteilungen), die Fahrzeugaußenbeschallung, Beschallung von Produktions- und Industrie-Gebäuden sowie die Verwendung als Akkustikkomponente von Alarm- oder Warnanlagen. Häufig werden Hornlautsprecher unter der Bezeichnung Druckkammerlautsprecher oder Trichterlautsprecher angeboten.
Aufbau und Funktionsweise von Hornlautsprechern
Hornlautsprecher bestehen aus zwei Komponenten, dem Horntreiber und dem Horn. Der Treiber wird dabei am schmaleren Ende des Horns, dem Hornmund, montiert.
Der Horntreiber
Der Horntreiber erzeugt den Schall. Dieser muss über vergleichsweise widerstandsfähige Membranen verfügen. Durch die Komprimierung des Schalls im Horn entsteht ein Gegendruck auf die schallerzeugenden Membranen des Treibers.. Gelegentlich kommt Piezotechnik zum Einsatz. Das Horn wirkt wie ein Trichter. Das ermöglicht, den Schall in eine Richtung auszusenden.
Das Horn
Das Horn bündelt den Schall. Länge und Öffnungswinkel der Komponente bestimmen über die Verstärkungsleistung mit und sollten an den gewünschten Frequenzgang angepasst sein. Je nach Modell und Anwendungsbereich setzen die Hersteller unterschiedliche Materialien für das Horn ein. Häufig handelt es sich um ein Exponentialhorn. Darüber hinaus gibt es noch das konische Horn und das Kugelwellenhorn.
Relevanz von Widerstand / Impedanz
Der Widerstand, auch Impedanz genannt, ist ein Parameter, das das elektrische Verhalten des Lautsprechers beschreibt. Benötigt wird dieser Wert zur Planung des Beschallungssystems. Eventuell verwendete Frequenzweichen und Verstärker müssen zum Hornlautsprecher passen.
RMS-Leistung
RMS steht für den englischen Begriff Root Mean Square. Es handelt sich bei der RMS-Leistung um eine gemittelte Leistung, die der Lautsprecher über ein definiertes Frequenzband erzielt. Es handelt sich um die Beschreibung einer Dauerleistung. Pegelspitzen können über der RMS-Leistung liegen. Dieser Wert hat das Ziel einen effektiven Leistungsvergleich unterschiedlicher Lautsprecher zu unterstützen.
Tipps zur Wahl
- Achten Sie auf den Einsatzbereich: Neben Indoor-Hornlautsprechern erhalten Sie am Markt spezielle Modelle für den Outdoor-Einsatz oder für Anwendungen unter rauen Bedingungen. Orientierung kann die Spezifizierung der IP-Schutzklasse bieten.
- Möchten Sie den Hornlautsprecher an einer Wand befestigen, achten Sie auf einen Befestigungsbügel. Mit diesem befestigen Sie den Lautsprecher in der Regel unkompliziert an geeigneten Decken, Pfosten oder Wänden.
- Achten Sie auf den Frequenzbereich. Manche Modelle bilden nur einen Mitteltonbereich ab. Hohe Töne können Sie mit diesen Modellen nicht erzeugen.
|
|