Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 2m Multi Mode Orange ST ST 50/125μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel 2m Multi Mode Orange ST ST 50/125μm
RS PRO LWL-Kabel 2m Multi Mode Orange ST ST 50/125μm
Artikel-Nr.:
     108EL-5357288
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5357288
EAN/GTIN:
     5056112034803
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Länge = 2m
Steckverbinder 2 = ST
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 50/125µm
Mantelfarbe = Orange
Kabelkonstruktion = Duplex
Faser Typ = OM2
Betriebstemperatur max. = +85°C
Dämpfung = 0,8 dB°C
Biegeradius min. = 30 mm

Der minimale Biegeradius (30 mm) darf nicht unterschritten werden. Flammbeständigkeit: IEC 60332-1. LWL-Standard-Patchkabel von RS Pro – ST auf ST. Das Multimode-LWL-Kabel von RS Pro besitzt einen Steckverbinder von gerader Spitze (ST) auf gerade Spitze (ST) mit einer Twist-Lock-Kupplung, die einfach einzusetzen und zu entfernen ist. Die LSZH-Kabel (raucharm, halogenfrei) sind als OM1 und OM2 erhältlich, die beide gut mit LED-basierter Ausrüstung funktionieren. Eigenschaften und Vorteile. Orangefarbene Ummantelung In Simplex- und Duplex-Konfigurationen erhältlich Polierte Keramikhülsen Kostengünstig In verschiedenen Längen verfügbar
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 2:
ST
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
50/125µm
Mantelfarbe:
Orange
Kabelkonstruktion:
Duplex
Faser Typ:
OM2
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Dämpfung:
0,8 dB°C
Biegeradius min.:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st / st 2m, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker duplex, 5357288, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, STST50DOR2, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,28*
€ 22,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,18*
€ 26,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujikura
FCC-02R
ab € 389,57*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 156,10*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 94,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.