Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 5m Multi Mode Orange ST ST 62.5/125μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel 5m Multi Mode Orange ST ST 62.5/125μm
Artikel-Nr.:
     108EL-5357351
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5357351
EAN/GTIN:
     5056112034872
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Steckverbinder 1 = STm
Mode = Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 62.5/125µm
Mantelfarbe = Orange
Kabelkonstruktion = Simplex
Faser Typ = OM1
Dämpfung = 0,3 dB
Biegeradius min. = 30 mm

Der minimale Biegeradius (30 mm) darf nicht unterschritten werden. Flammbeständigkeit: IEC 60332-1. LWL-Standard-Patchkabel von RS Pro – ST auf ST. Das Multimode-LWL-Kabel von RS Pro besitzt einen Steckverbinder von gerader Spitze (ST) auf gerade Spitze (ST) mit einer Twist-Lock-Kupplung, die einfach einzusetzen und zu entfernen ist. Die LSZH-Kabel (raucharm, halogenfrei) sind als OM1 und OM2 erhältlich, die beide gut mit LED-basierter Ausrüstung funktionieren. Eigenschaften und Vorteile. Orangefarbene Ummantelung In Simplex- und Duplex-Konfigurationen erhältlich Polierte Keramikhülsen Kostengünstig In verschiedenen Längen verfügbar
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
STm
Mode:
Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
62.5/125µm
Mantelfarbe:
Orange
Kabelkonstruktion:
Simplex
Faser Typ:
OM1
Dämpfung:
0,3 dB
Biegeradius min.:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st-st, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st, 5357351, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, STST62SOR5, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujikura
FCC-02R
ab € 388,88*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 94,75*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 180,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.