Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 2m Multi Mode Orange ST ST 62.5/125μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel 2m Multi Mode Orange ST ST 62.5/125μm
RS PRO LWL-Kabel 2m Multi Mode Orange ST ST 62.5/125μm
Artikel-Nr.:
     108EL-5357395
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5357395
EAN/GTIN:
     5056112034902
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Länge = 2m
Mode = Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 62.5/125µm
Mantelfarbe = Orange
Kabelkonstruktion = Duplex
Faser Typ = OM1
Mantelmaterial = Raucharm halogenfrei (LSZH)
Standards = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574

Der minimale Biegeradius (30 mm) darf nicht unterschritten werden. Flammbeständigkeit: IEC 60332-1. LWL-Standard-Patchkabel von RS Pro – ST auf ST. Das Multimode-LWL-Kabel von RS Pro besitzt einen Steckverbinder von gerader Spitze (ST) auf gerade Spitze (ST) mit einer Twist-Lock-Kupplung, die einfach einzusetzen und zu entfernen ist. Die LSZH-Kabel (raucharm, halogenfrei) sind als OM1 und OM2 erhältlich, die beide gut mit LED-basierter Ausrüstung funktionieren. Eigenschaften und Vorteile. Orangefarbene Ummantelung In Simplex- und Duplex-Konfigurationen erhältlich Polierte Keramikhülsen Kostengünstig In verschiedenen Längen verfügbar
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Mode:
Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
62.5/125µm
Mantelfarbe:
Orange
Kabelkonstruktion:
Duplex
Faser Typ:
OM1
Mantelmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Standards:
IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st / st 2m, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker duplex, 5357395, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, STST62DOR2, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 30,94*
€ 45,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,27*
€ 53,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujikura
FCC-02R
ab € 387,42*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 156,80*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 94,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.