Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel Patchkabel OM1 Multi Mode Ader-Ø 62.5/125μm Orange, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel Patchkabel OM1 Multi Mode Ader-Ø 62.5/125μm Orange, 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-5357452
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5357452
EAN/GTIN:
     5056112034957
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Länge = 2m
Mode = OM1 Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Anschluss B = SC
Aderdurchmesser = 62.5/125µm
Mantelfarbe = Orange
Anschluss A = ST
Faser Typ = OM1
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Mode:
OM1 Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Anschluss B:
SC
Aderdurchmesser:
62.5/125µm
Mantelfarbe:
Orange
Anschluss A:
ST
Faser Typ:
OM1
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st, glasfaser patchkabel, 5357452, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, STSC62DOR2, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujikura
FCC-02R
ab € 388,88*
Zubehör
Chemtronics
CFK1000E
ab € 101,96*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 94,75*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 180,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.