Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 3m OM1 Orange 62.5/125μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel 3m OM1 Orange 62.5/125μm
Artikel-Nr.:
     108EL-5357468
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5357468
EAN/GTIN:
     5056112034964
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Länge = 3m
Mode = OM1 Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 62.5/125µm
Mantelfarbe = Orange
Faser Typ = OM1

Minimaler Biegeradius darf nicht unterschritten werden. LWL-Standardpatchkabel – SC auf ST. LWL-Patchkabel in Standard-Simplex- und Standard-Duplex-Konfigurationen mit:. SC- und ST-Steckverbinder mit polierter Keramikhülse Maximale Einfügedämpfung 0,5 dB Duplex-Leitungen mit farbcodierten Zugentlastungen zur Anzeige des Signalwegs Raucharme und halogenfreie Isolierung
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Mode:
OM1 Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
62.5/125µm
Mantelfarbe:
Orange
Faser Typ:
OM1
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker 62,5/125um om1, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4, 5357468, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, STSC62DOR3, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujikura
FCC-02R
ab € 390,12*
Zubehör
Chemtronics
CFK1000E
ab € 101,89*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 156,21*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 94,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.