Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 5m Multi Mode Orange ST SC 62.5/125μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel 5m Multi Mode Orange ST SC 62.5/125μm
Artikel-Nr.:
     108EL-5357474
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5357474
EAN/GTIN:
     5056112034971
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Steckverbinder 1 = STm
Steckverbinder 2 = SC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 62.5/125µm
Mantelfarbe = Orange
Kabelkonstruktion = Duplex
Faser Typ = OM1
Mantelmaterial = Raucharm halogenfrei (LSZH)

Minimaler Biegeradius darf nicht unterschritten werden. LWL-Standardpatchkabel – SC auf ST. LWL-Patchkabel in Standard-Simplex- und Standard-Duplex-Konfigurationen mit:. SC- und ST-Steckverbinder mit polierter Keramikhülse Maximale Einfügedämpfung 0,5 dB Duplex-Leitungen mit farbcodierten Zugentlastungen zur Anzeige des Signalwegs Raucharme und halogenfreie Isolierung
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
STm
Steckverbinder 2:
SC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
62.5/125µm
Mantelfarbe:
Orange
Kabelkonstruktion:
Duplex
Faser Typ:
OM1
Mantelmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel sc auf st, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel sc, 5357474, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, STSC62DOR5, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujikura
FCC-02R
ab € 390,12*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 156,21*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 94,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.