Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
TE Connectivity MTA-100 Stiftleiste gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5357890
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
640457-2
EAN/GTIN:
4016139123721
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Serie = MTA-100
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 250,0 V
Leiterplatten-Stiftleisten MTA-100, 2,54 mm, mit Kraftschluss. MTA-100-Leiterplatten-Stiftleisten ohne Ummantelung für den Einsatz mit MTA-100-IDC-Steckverbindern zum schnellen Anschluss von Drähten in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese MTA-100-Stiftleisten sind hintereinander stapelbar und haben eine kraftschlüssige Verriegelung für einen sicheren Steckanschluss. Ausführungen für vertikale und rechtwinklige Montage dieser MTA-100-Stiftleisten sind verfügbar. Eigenschaften und Vorteile. • Mögliche Kosteneinsparungen durch schnellen Anschluss von Drähten bei Verwendung mit IDC-Steckverbindern • Hintereinander stapelbar • Kraftschlüssige Verriegelung für sicher passende Steckanschlüsse. Anwendungsbereich. Diese MTA-100-Leiterplatten-Stiftleisten eignen sich bei Zusammenstecken mit MTA IDC-Steckverbindern zum schnellen Anschließen von Drähten in einer Vielzahl von Anwendungen. In der Automobilindustrie können diese Steckverbinder für Gehäusesysteme, Chassis-Systeme, Antriebsdaten- und Sicherheitssysteme verwendet werden. Anwendungen in der Computer- und Unterhaltungselektronikbranche sind beispielsweise Desktop-PCs, Notebooks, Server, Speicher und Workstations.
Weitere Informationen:
Serie:
MTA-100
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
5357890
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
TE Connectivity
,
6404572
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity MTA-100 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
TE Connectivity
3-640440-2
ab € 0,62*
Zubehör
TE Connectivity MTA-100 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
TE Connectivity
3-640441-2
ab € 1,73*
Zubehör
TE Connectivity MTA-100 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
TE Connectivity
3-640442-2
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen