Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzkabel, 3-adrig Schwarz x 2,5 mm /Ø 12.04mm 24 A, 50m, 300 V, 500 V, Gummi


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-536039
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     536039
EAN/GTIN:
     5056111916209
Suchbegriffe:
Anschlussleitung Bügeleisen
H05RR-F
h05rr-f3g1,5 50m
anschlussleitung bügeleisen
Leiterquerschnitt = 2,5 mm
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 50m
Nennstrom = 24 A
Mantelmaterial = Gummimm
Betriebsspannung = 300 V, 500 V
Europaweit harmonisierter Code = H05RR-F
Litzentyp = Fest
AWG = 13 AWG°C

BS EN 60228, BS EN 50363, RoHS, CE, VDE 0282, VDE 0472, GB/T5013. RS PRO H05RR-F harmonisiertes kautschukisoliertes Netzkabel. Von RS PRO ein hochwertiges, langlebiges und leichtes H05RR-F harmonisiertes flexibles Netzkabel mit Kautschukisolierung und Außenhülle. Dieses Netzkabel hat eine Nennspannung von 300 bis 500 V und ist ideal für die Stromversorgung von kleinen tragbaren Haushalts- und Industriegeräten.. Was sind Netzkabel?. Ein Netzkabel verbindet ein Gerät mit dem Stromnetz mittels einer Wandsteckdose oder eines Verlängerungskabels, das an das Stromnetz angeschlossen wird. Kabelaufbau. Dieses flexible Kabel besteht aus Adern, die aus reinen Kupferlitzen oder -drähten bestehen. Jede einzelne Ader ist von einer farblich gekennzeichneten Kautschukisolierung umgeben, die eine einfache Identifizierung der Leitungen ermöglicht. Alle Adern werden dann von einer letzten Schicht Kautschuk umgeben, die als Hülle oder Mantel bezeichnet wird. Was bedeutet H05RR-F?. Das flexible H05RR-F-Kabel ist ein harmonisierter Kabeltyp (oder HAR), das heißt, es gehört zum harmonisierten Referenzsystem und entspricht dem EU-Harmonisierungsstandard. Zweck dieses Standards ist die Verbesserung der europaweiten Standards und Qualität von Kabeln, um den Handel mit gemeinsamen Standardprodukten sicherzustellen. H05RR-F ist der Code für dieses harmonisierte Kabel, das sich wie folgt aufteilt:. H = Harmonisiert 05 = 300/500 Nennspannung R = Isolierung aus Natur- oder Synthesekautschuk R = Hülle aus Natur- oder Synthesekautschuk F = Flexible Kupferleiter. Eigenschaften und Vorteile. Flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen Hervorragende Reiß- und Ermüdungsbeständigkeit Hohe Abriebfestigkeit
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
50m
Nennstrom:
24 A
Mantelmaterial:
Gummimm
Betriebsspannung:
300 V, 500 V
Europaweit harmonisierter Code:
H05RR-F
Litzentyp:
Fest
AWG:
13 AWG°C
Weitere Suchbegriffe: h05rr-f 3x2,5, 536039, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, RS PRO, H05RRF3G2,5C, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,42*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 6,7884* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 425,63*
€ 506,50
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 425,55*
€ 506,40
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 415,38*
€ 494,30
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 377,94*
€ 449,75
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 339,42*
€ 403,91
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
Zubehör
Würth Elektronik
74272722
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.