Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm² 100m Schwarz Ø 2.8mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-536041
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     536041
EAN/GTIN:
     5056111916216
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-U
Betriebsspannung = 450/750 V
Nennstrom = 17,5 A
Standards = CENELEC, Harmonisiert, IEC
Serie = 6491X
Litzengröße = 1 mm

RS PRO V18
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-U
Betriebsspannung:
450/750 V
Nennstrom:
17,5 A
Standards:
CENELEC, Harmonisiert, IEC
Serie:
6491X
Litzengröße:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht schwarz 1,5 mm² 100 m, schaltdraht, schaltdraht schwarz, 536041, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, H07VU1,5C100NOIR, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,39*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,6839* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 90,80*
€ 108,05
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 89,81*
€ 106,87
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 85,42*
€ 101,65
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 79,53*
€ 94,64
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 68,39*
€ 81,38
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,96*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,94*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 68,19*
Zubehör
RS Pro
233708
ab € 30,27*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.