Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
ABS-Gehäuse
>
Artikel
ROLEC Technobox ABS Gehäuse Grau Außenmaß 121 x 81 x 60mm IP66
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-5363390
Hersteller:
Rolec
Herst.-Nr.:
220.082.000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 121 mm
Höhe Außen = 60 mm
Breite Außen = 81 mm
Abmessungen Außen = 121 x 81 x 60mm
Schutzart = IP66
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Abgeschirmt = Nein
Serie = Technobox
Gewicht = 220g
Technobox-Serie, IP66. Die Gehäuse der TechnoBOX Serie sind moderne und preiswerte Kunststoffgehäuse für alle Arten von elektronischen und elektrischen Geräten. Sie ist aus langlebigem und robustem ABS gegossen. Der abgeschrägte Deckel gibt dem Gehäuse eine attraktive Erscheinung. Im Deckel befindet sich eine Aussparung zum Anbringen eines Folientastenfeldes, einer Frontplatte oder Produktetiketts. Gewinde-Schraubenpositionierer im Deckel und Sockel können für die Montage von Leiterplatten, Befestigungsplatten und Anschlussschienen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Abgeschrägte Deckelkanten Befestigungspunkte kompatibel mit Standardgehäusen Integrierte Aussparung im Deckel für Folientastenfeld oder Frontplatten Volle Schutzisolierung gemäß VDE 0100 ABS (RAL 7035) IP66 Abmessungen: 66 x 51 x 35 mm bis 241 x 161 x 80 mm. (IP) Schutz vor eindringenden Medien und was das bedeutet.. Die IP-Schutzart klassifiziert den Schutzgrad gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Hände und Finger), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Häufig gestellte Fragen. Kann der Kasten im Außenbereich verwendet werden? Ja, technoBOX-Gehäuse erfüllen die Schutzart IP66 Sind sie montierbar? Ja, sie sind für Wandmontage oder tragbare Anwendungen geeignet Was ist im Lieferumfang enthalten? Gehäuse (RAL 7035) Deckel und Schrauben Chloropren (CR), Dichtung
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
121 mm
Höhe Außen:
60 mm
Breite Außen:
81 mm
Abmessungen Außen:
121 x 81 x 60mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Technobox
Gewicht:
220g
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Universalgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
5363390
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse
,
Universalgehäuse
,
ROLEC
,
220082000
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures
,
General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Selbstschneidende Schraube 1.1/4Zoll 32mm DIN 7982C Pozidriv UTS 6, Edelstahl Senkkopf Glatt A2 304
RS Pro
180667
ab € 13,35*
Zubehör
Würth Elektronik 3003308A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 8mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,43*
Zubehör
Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, Gummi, 0.3mm x 210mm x 330mm
Würth Elektronik
30403S
ab € 45,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen