Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 10m Multi Mode Violett ST ST 50/125μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel 10m Multi Mode Violett ST ST 50/125μm
Artikel-Nr.:
     108EL-5366456
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5366456
EAN/GTIN:
     5056112035466
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Steckverbinder 1 = STm
Steckverbinder 2 = ST
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 50/125µm
Mantelfarbe = Violett
Kabelkonstruktion = Simplex
Faser Typ = OM3
Dämpfung = 0,3 dB
Standards = IEC 61300-3-4

Jedem Patchkabel liegt ein Messprotokoll bei, Patchkabel sind mit ID-Nummer versehen. RS Pro-LWL-Patchkabelkomponenten. Unsere RS Pro-LWL-Patchkabel (OM3 und OM2) ermöglichen den gemeinsamen Betrieb neuer VCSEL-basierter Hardware und herkömmlicher LED-basierter Hardware in Ihrem System. Sie gelten als Speerspitze von Multimode-LWL-Glasfasersystemen. Eigenschaften und Vorteile. Geringe Einfügedämpfung Materialien gemäß 2011/65/EU Patchkabel, 50 / 125 μm Duplex-Patchkabel 50 / 125 μm LSOH-Ummantelung 3 mm MTRJ als Mini Zip-Version Faserqualität OM2 (orange) und OM3 (violett) erhältlich Teilungslänge 15 cm ±5 cm. Typische Anwendungen:. Verwendung in 10-Gigabit-Ethernet, Fast Ethernet und FDDI-Netzwerken Geeignet für den Einsatz in LAN-Anwendungen Die LWL-Kabel unterstützen eine Vielzahl von Kommunikationsprotokollen wie Token Ring sowie Video- und Sprachdienste Häufiger Einsatz in der Telekommunikation. Wie funktionieren LWL-Kabel?. LWL-Kabel übertragen Kommunikationssignale mit Hilfe von Lichtimpulsen, die von kleinen Lasern oder Leuchtdioden (LEDs) erzeugt werden. Das Kabel besteht aus einem oder mehreren Strängen, die jeweils etwa die Dicke eines menschlichen Haares haben. Das Zentrum eines jeden Stranges wird als Kern bezeichnet; über diesen Kern werden die Lichtsignale übertragen. Der Kern ist von einer Glasschicht umgeben, die das Licht nach innen reflektiert, um Signalverluste zu vermeiden und das Licht durch Biegungen im Kabel passieren zu lassen.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
STm
Steckverbinder 2:
ST
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
50/125µm
Mantelfarbe:
Violett
Kabelkonstruktion:
Simplex
Faser Typ:
OM3
Dämpfung:
0,3 dB
Standards:
IEC 61300-3-4
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel om3, 5366456, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, STSTOM3DPU10, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujikura
FCC-02R
ab € 388,88*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 94,75*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 180,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.