Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
RS PRO LWL-Kabel 3m Multi Mode Orange LC SC 62.5/125μm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5366973
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5366973
EAN/GTIN:
5056112035855
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Steckverbinder 1 = LCm
Mode = Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 62.5/125µm
Mantelfarbe = Orange
Kabelkonstruktion = Duplex
Faser Typ = OM1
Dämpfung = 0,3 dB
Standards = IEC 61300-3-4
Minimaler Biegeradius darf nicht unterschritten werden. RS PRO Standard-Glasfaserkabel, Patchkabel, LC zu SC. Diese kostengünstigen Fiber Optic Kabel unserer eigenen Marke RS PRO bieten eine Lösung für die Kurz- oder Langstreckenübertragung. Die Fiber-LWL-Patchkabel sind entscheidende Faktoren, die sicherstellen, dass Ihr Netzwerk die höchste Leistung erbringt. Diese Fiber Optic Kabel sind alle getestet und vorkonfektioniert, um einfach angeschlossen zu werden. Funktionen. Polierte Keramikhülsen SC- und LC-Stecker Raucharme, halogenfreie Isolierung (Low smoke, zero halogen LSZH) LC-SC-Glasfaser-Patchkabelverbindung Farbcodierte Dehnungsstreifen zur Kennzeichnung des Signalwegs – orange, auch in lila und gelb erhältlich LC-Anschluss – Ein Push/Pull-Glasfaserstecker. Zwei LC-Steckverbinder werden häufig mit einem Kunststoffclip in einer Simplex/Duplex-Konfiguration zusammengehalten. SC-Verbindung – Ein Push/Pull-Steckverbinder aus Kunststoff mit einem quadratischen Steckerkörper. Zwei SC-Stecker können mit einer Kunststoffklammer für eine Simplex/Duplex-Verbindung zusammengehalten werden. Verfügbarkeit des Kerndurchmessers: OM1 Multimode – 62,5/125 μm (das Verhältnis von Kern- zu Manteldurchmesser beträgt 62,5 μm bis 125 μm) OM2 Multimode – 50/125 μm (das Verhältnis von Kern- zu Manteldurchmesser beträgt 50 μm bis 125 μm) OM3 Multimode – 50/125 μm (das Verhältnis von Kern- zu Manteldurchmesser beträgt 50 μm zu 125 μm) OS1 Singlemode – 9/125 μm (das Verhältnis von Kern- zu Manteldurchmesser beträgt 9 μm zu 125 μm). Anwendungen. Breitbandsysteme Telekommunikation/Datenkommunikation Ideale Lösung für Datenanwendungen, die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen erfordern. Benötigen Sie eine andere Länge?. ; 536-6989 536-6989 für 2m ; 536-6973 536-6973 für 3 m ; 536-6967 536-6967 für 5m ; 536-7005 536-7005 für 10m. Häufig gestellte Fragen. Unterschied zwischen Singlemode- und Multimode-Glasfaser Multimode-Glasfaser kann mehrere Lichtstrahlen gleichzeitig transportieren und kurze Strecken zurücklegen, die mit Singlemode verglichen werden, das einen einzigen Lichtweg hat und viel größere Entfernungen von bis zu 100 km zurücklegen kann. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
LCm
Mode:
Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
62.5/125µm
Mantelfarbe:
Orange
Kabelkonstruktion:
Duplex
Faser Typ:
OM1
Dämpfung:
0,3 dB
Standards:
IEC 61300-3-4
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker
,
glasfaser-patchkabel lc om1
,
lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker
,
glasfaser-patchkabel lc
,
5366973
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
Glasfaserkabel
,
RS PRO
,
LCSC62DOR3
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujikura Faseroptikreiniger, Band, 400 Anwendungen, 150 x 80 x 40mm Kartusche
Fujikura
FCC-02R
ab € 391,14*
Zubehör
RS PRO One Click Reiniger, Stift, 1.25mm
RS Pro
1214196
ab € 155,38*
Zubehör
RS PRO One Click Reiniger, Stift, 2.5mm
RS Pro
1214195
ab € 94,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen