Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Elektrolyt Kondensator 3.3μF ±20% / 50V dc, Ø 4mm x 5.4mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5370304
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC1H3R3R
EAN/GTIN:
     5059039682119
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 5.4mm
Höhe = 5.4mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Polarisiert = Polar

Serie FC (Niedriger ESR-Wert). Elektrolytkondensatoren der Serie FC, Typ V von Panasonic bieten eine niedrige Impedanz und 1000 Stunden Lebensdauer bei +105 °C. Es sind verschiedene vibrationsfeste Optionen verfügbar. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Hälfte der Impedanz der Serie HA von Panasonic Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom Konform mit bleifreiem Reflow-Löten. Anwendungsbereich. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Motortreibern, Wechselrichtern, Messgeräten, Netzteilen, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie FC, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräte für das Heim verwendet werden. Weitere Einsatzgebiete sind OA-Geräte, Beleuchtung, medizinische Geräte, elektrische Werkzeuge und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 5.4mm
Höhe:
5.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko panasonic smd, becherelko, becherelko 50 v, 5370304, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFC1H3R3R, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0771*
€ 0,137*
400
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,425*
€ 0,585*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,92*
€ 2,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEE1HA3R3SR
ab € 0,0543*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.