Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEE1HA3R3SR Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEE1HA3R3SR Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic EEE1HA3R3SR Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103572277
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1HA3R3SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Belastbarkeit
3300 nF
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Höhe
5.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0539*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1315*
€ 0,1565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1151*
€ 0,137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1025*
€ 0,122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1H3R3R
ab € 0,0767*
Ähnlich
Vishay
MAL215371338E3
ab € 0,229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.