Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor 12 → 24V dc, -50kPa bis 50 kPa, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC Drucksensor 12 → 24V dc, -50kPa bis 50 kPa, IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-5372681
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PSE550-AC2
EAN/GTIN:
     5059039840656
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft, Gas
Betriebsdruck max. = 50 kPa
Betriebsdruck min. = -50kPa
Prüfdruck = 65kPa
Versorgungsspannung = 12 → 24V dc
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Fußmontagehalterung und Steckverbinder. Niedrigdifferenzdrucksensor. Sehr empfindlicher Differenzdrucksensor mit Analogausgang, für Einsatz mit den Controllern SMC PSE201 und SMC PSE303 geeignet. (Siehe Best.-Nr. 537-2675 und 537-2697) Der Sensor eignet sich ideal zum Prüfen der Leistung von Staub- und Klimaanlagenfiltern und Messrohren. Geringes Gewicht und einfache Montage 4-poliger Signalsteckverbinder E-con 4-mm-Schlauchkupplungen LED-Betriebssignalleuchte Temperaturbereich: 0 bis +50 °C Gewicht: 35 g
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, Gas
Betriebsdruck max.:
50 kPa
Betriebsdruck min.:
-50kPa
Prüfdruck:
65kPa
Versorgungsspannung:
12 → 24V dc
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckmessumformer differenzdruck, differenzdrucksensor, druckmessumformer 500mbar, 5372681, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, PSE550AC2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,83*
€ 152,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 120,12*
€ 154,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ZS-28-C
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.