Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F200 RCCB, 2-polig, 25A, 300mA Typ AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB F200 RCCB, 2-polig, 25A, 300mA Typ AC
ABB F200 RCCB, 2-polig, 25A, 300mA Typ AC
Artikel-Nr.:
     108EL-5377383
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202001R3250 F202 AC-25/0,3
EAN/GTIN:
     5059041903356
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Überlastschaltertyp = RCCB
Strom = 25A
Polzahl = 2
Auslöseempfindlichkeit = 300mA
Auslösecharakteristik = Typ AC
Serie = F200
Montageart = DIN-Schienen-Montage

2-poliger FI-Schutzschalter, Serie F200. Die ABB F200 FI-Schutzschalterserie bietet Erdschlussschutz durch die Überwachung des Leckstroms zur Masse bei Verwendung in Verbindung mit Standardsicherungsautomaten. Bei der F200-Serie handelt es sich um kompakte FI-Schutzschalter zur DIN-Schienenmontage. Sie verfügen über eine Vielzahl von Auslösungswerten für vollständigen Schutz für gewerbliche oder industrielle Anwendungen. Kompakte DIN-Schienenmontage Mechanischer Zeiger für die Auslöseanzeige
Weitere Informationen:
Überlastschaltertyp:
RCCB
Strom:
25A
Polzahl:
2
Auslöseempfindlichkeit:
300mA
Auslösecharakteristik:
Typ AC
Serie:
F200
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter abb, schutzschalter, schutzschalter abb, 5377383, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, ABB, 2CSF202001R3250F202AC250,3, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,60*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,93*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,15*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,13*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002 S2C-A2
ab € 36,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.