Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Hilfskontaktblock
>
Artikel
ABB S2C-S/H6R Hilfskontakt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-55493859
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDS200922R0001
EAN/GTIN:
4016779563819
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfsschalter 1s 1ö
Signalkontakt/Hilfsschalter für Rechtsanbau an Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter F200 bis 100 A, FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) und Lasttrennschalter SD200. Funktion S2C-S/H6R: Anzeige der Schaltstellung der Gerätekontakte durch Hilfsschalterfunktion oder Meldung, wenn der Schutzschalter durch einen Fehler ausgelöst hat. (Überstrom/Kurzschluss für Sicherungsautomaten und FI/LS-Schalter; Fehlerstrom gegen Erde für FI-Schutzschalter und FI/LS-Schalter).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
S200, S200M, S200P, S200S, SN201L, SN201, SN201M, F200, DS201, DS202C, DS200
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Steuerungen
>
Hilfskontakte
Weitere Suchbegriffe:
hilfskontakt abb
,
hilfskontakt
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB S202M-C10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB
S202M-C10
ab € 28,00*
Zubehör
ABB S202M-C16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 2
ABB
S202M-C16
ab € 27,78*
Zubehör
ABB Pro M E200i, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 125A / Abschaltvermögen 6 kA 230V, DIN-Schienen-Montage, L. 69mm
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 44,10*
Zubehör
ABB Pro M S2CU, Leistungsschalter MCCB 1-polig, 100A 230V, DIN-Schienen-Montage, L. 52.5mm
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 41,67*
Zubehör
ABB RCBO System Pro M Compact DSE201 M FI/LS-Schalter 16A, 1P+N-polig Typ B, Empfindlichkeit 30mA, DIN-Schienen-Montage
ABB
2CSR275151R1165 DSE201 M B16 A30 - N Blue
ab € 77,22*
Zubehör
ABB RCBO System Pro M Compact DSE201 M FI/LS-Schalter 6A, 1P+N-polig Typ C, Empfindlichkeit 30mA, DIN-Schienen-Montage
ABB
2CSR275151R1064 DSE201 M C6 A30 - N Blue
ab € 77,26*
Zubehör
ABB RCBO System Pro M Compact DSE201 M FI/LS-Schalter 6A, 1P+N-polig Typ C, Empfindlichkeit 30mA, DIN-Schienen-Montage
ABB
2CSR275051R1064 DSE201 M C6 AC30 - N Blue
ab € 85,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen