Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
SRAM
>
Artikel
Alliance Memory 1MBit LowPower SRAM 128k, 8bit / Wort 17bit, 4,5 V bis 5,5 V, SOJ 32-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-538237
Hersteller:
Alliance Memory
Herst.-Nr.:
AS7C1024C-12JIN
EAN/GTIN:
5059045903116
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
sram alliance memory
s-ram support-ic
Speicher Größe = 1MBit
Organisation = 128.000 x 8 Bit
Anzahl der Wörter = 128k
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 12ns
Adressbusbreite = 17bit
Low Power = Ja
Timing Typ = Asymmetrisch
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOJ
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 21.08 x 10.29 x 2.92mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 Vmm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm
Statischer RAM Alliance Memory. Der AS6C1008 ist gut für Systemanwendungen mit sehr niedrigem Stromverbrauch ausgelegt und besonders gut für die Batterie-pufferung von nicht flüchtigen Speicheranwendungen geeignet. Der AS6C62256 ist ein statischer 262.144-Bit-CMOS-Random Access Memory mit geringer Leistungsaufnahme, der als 32.768 Wörter und 8 Bit organisiert ist. Der AS6C62256 arbeitet mit einem Netzteil mit großem Bereich von 2,7 ∼ 5,5 V. Gehäuse: 28-polig 600 mil PDIP
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Organisation:
128.000 x 8 Bit
Anzahl der Wörter:
128k
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
12ns
Adressbusbreite:
17bit
Low Power:
Ja
Timing Typ:
Asymmetrisch
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOJ
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
21.08 x 10.29 x 2.92mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
... >
Halbleiter
>
Speicherbausteine
>
SRAM
Weitere Suchbegriffe:
1mbit sram
,
538237
,
Halbleiter
,
Speicherbausteine
,
Alliance Memory
,
AS7C1024C12JIN
,
Semiconductors
,
Memory Chips
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen