Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Xcelite Auswechselbarer Standard-Schraubendrehersatz, 9-teilig Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-538763
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     99PS41MMN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
Schraubendreher Typ = Auswechselbarer Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl = 9
Spitzentyp = Sechskant

Es muss darauf geachtet werden, dass auf die kleineren Klingen kein zu großes Drehmoment ausgeübt wird. Austauschbare 9-teilige Innensechskantschlüsselsätze von Weller - 99PS41MMN und 99PS41MMPN. Wir präsentieren den Xcelite by Weller 9-teiligen Innensechskantschlüsselsatz. Bei der Inspektion hat jeder Schlüssel seinen eigenen Aufnahmebereich im transparenten Polycarbonatgehäuse, der Ausbau ist einfach, da die Montage erfolgt - jeder Schlüsselschlitz im Griff der Kabinennut und wenn Sie mehr Reichweite benötigen, gibt es eine Verlängerung. Warum sollte man diesen Satz kaufen?. Der metrische Innensechskantschlüsselsatz von Weller wurde für professionelle Präzision entwickelt und zum Lösen und Festziehen von Befestigungselementen entwickelt, um eine einzigartige und sichere Verbindung in Holz-, Metall- oder Kunststoffbaugruppen zu gewährleisten. Alle Klingen sind präzise geformt mit Kugelenden aus Kohlenstoffstahl mit einem hochpolierten Nickel-Chrom-Sockel, mit Ausnahme der Bristol-Verzahnung. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>4 Zoll lange Sechskantschlüsselklingen ;/li> ;li>Metric ;/li> ;li>Arbeitslänge: 102 mm ;/li> ;li>Kugelkopfspitzen zum Festziehen und Entfernen von Befestigungselementen ;/li> ;li>Schraubenköpfe aus jedem Winkel einrasten ;/li> ;li>Enden präzisionsbearbeitet, um enge Toleranzen zu erreichen ;/li> ;li>Einfach in Buchsen stecken und sicher halten, ohne zu reizen ;/li> ;/ul>. Was erhalten Sie?. ;ul> ;li>7 Sechskant-Klingen mit Kugelkopf ;/li> ;li>Verlängerung, 102 mm ;/li> ;li>Griff: -27 mm x 105 mm ;/li> ;li>Polycarbonatgehäuse - 140 x 137 x 36 mm ;/li> ;/ul>. Optionen. ;ul> ;li>99PS41MMN; 9-teiliger allen Sechskant = RS Best.-Nr. 538-763 ; ;/li> ;li>99PS41MMBPN; 9-teiliges Kugelende = RS Best.-Nr. 614-889 ; ;/li> ;/ul>. Wussten Sie schon ..?. Ein Innensechskantschlüssel kann mit einer Elektroschleifmaschine oder einem ähnlichen Gerät wieder funktionstüchtig gemacht werden. Durch die Möglichkeit, den abgenutzten Teil des Innensechskantschlüssels zu entfernen, funktioniert der Schlüssel wieder wie neu – allerdings sollte dies nicht oft notwendig sein, wenn der Innensechskantschlüssel gepflegt und in einem guten Zustand gehalten wird. Häufig gestellte Fragen. Wie sicher sind die Klingen im Griff? Der Satz umfasst ein 100-mm-Verlängerungsstück und einen gerillten Griff in der KABINE, der die Treiberklingen durch einen Federhaltering fest hält und dennoch ein schnelles, einfaches Einsetzen und Entfernen ermöglicht.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Auswechselbarer Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl:
9
Spitzentyp:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, knarrenkasten 9 teilig, bit satz, schraubendrehersatz 9 teilig, 538763, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, Weller Xcelite, 99PS41MMN, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 50,85*
€ 66,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,07*
€ 67,97*
€ 4,80*
ab € 53,51*
€ 69,93*
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 72,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.