| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5390831 Herst.-Nr.: FX3U-FLROM-16 EAN/GTIN: 5059040237803 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = SPS-Erweiterungsmodul Zur Verwendung mit = Serie FX3U Abmessungen = 20 x 37 x 6,1 mm
Nur mit FX3U-Einheiten kompatibel. Zubehör für FX3U SPS. Drei Speicherkassetten, die in die CPU FX3U installiert werden können, woraufhin das interne Programm der Speicherkassette anstelle des internen RAM-Speichers verwendet wird. Der FX3U-FLROM-64L (Best.-Nr. 539-0853) weist Programmübertragungsknöpfe auf, um ein permanentes Überschreiben des RAM-basierten Programms zu ermöglichen. FX3U Batterie – diese Batterie puffert den internen RAM-Speicher des FX3U im Falle eines Netzteilausfalls. FX3U-USB-AW konvertiert die USB-Schnittstelle in RS422, um eine direkte Programmierung von FX3U SPS zu ermöglichen, die den USB-Anschluss von einem PC entweder mit der Programmiersoftware GX Developer oder GX IEC Developer verwenden. Flash-ROM-Module in den Größen 16 KB und 64 KB mit Programmlader-Version der 64-K-Ausführung, die eine Programmübertragung auf/von SPS ermöglicht. Programmierkabel und Batterien ebenfalls verfügbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | SPS-Erweiterungsmodul | Zur Verwendung mit: | Serie FX3U | Abmessungen: | 20 x 37 x 6,1 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mitsubishi fx erweiterungsmodul, 5390831, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Mitsubishi Electric, FX3UFLROM16, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories, Mitsubishi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |