| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5390881 Herst.-Nr.: FX3U-485-BD EAN/GTIN: 5059040237827 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Sockel Zur Verwendung mit = Serie FX3
Die ADP-Module passen auf die linke Seite der FX3U Basiseinheiten und benötigen eines der folgenden Module für die Verbindung mit dem SPS: FX3U-232-BD ( ; 539-0869 539-0869 ), FX3U-422-BD ( ; 539-0875 539-0875 ), FX3U-485-BD ( ; 539-0881 539-0881 ), FX3U-USB-BD ( ; 539-0897 539-0897 ), FX3U-CNV-BD ( ; 539-0904 539-0904 ) Höchstens zwei ADP-Kommunikationsmodule oder ein ADP- und ein BD-Kommunikationsmodul können gleichzeitig an eine Basiseinheit angeschlossen werden. Versorgungsspannung wird von der SPS-Basiseinheit bezogen. Kommunikationsmodule . Sechs Kommunikationsmodule für den Einsatz mit FX3U SPS. Die ADP-Module passen auf die linke Seite der Basiseinheit, während die BD-Module sich auf die vordere linke Ecke der Basiseinheit stecken lassen. Die RS232-Schnittstellen können für Anwendungen wie Kommunikation mit einem PC, Drucker oder Strichcodelesegerät verwendet werden, während die RS422-Schnittstellen einen zweiten Programmieranschluss bieten, der den gleichzeitigen Anschluss einer Bedientafel (HMI) und eines Programmier-PCs ermöglicht. Die RS485-Schnittstellen ermöglichen das Vernetzen von FX SPS und eine einfache Methode für die Verbindung mit Mitsubishi Frequenzumrichtern unter Verwendung der integrierten Protokollanweisungen. Das USB-BD-Modul bietet Konnektivität mit PCs über USB für Programmierzwecke. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Sockel | Zur Verwendung mit: | Serie FX3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mitsubishi fx erweiterungsmodul, 5390881, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Mitsubishi Electric, FX3U485BD, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories, Mitsubishi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |