| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-539110 Herst.-Nr.: 539110 EAN/GTIN: 5056111917114 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewicht = 320g Kopfmaterial = Polyethylen Schlagfläche Material = Polyethylen Griff-Material = Holz Kopfdurchmesser = 50.0mm
Kunststoffhämmer. Superplastische Thorex-Hämmer Mit Polyethylenköpfen mit äußerst hohem Molekulargewicht und Eschengriffen Der Kopf, der nicht bricht oder abblättert, wird von einem funkenbeständigen Keil aus Holz und Messing sicher gehalten. Er verfügt über sehr hohe Schlagfestigkeit sowie Haltbarkeit und hohe Abriebfestigkeit. Verfärbt nicht und hinterlässt keine Markierungen auf Arbeitsflächen Ideal für die Fertigungs-, Wartungs und Bauindustrie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 320g | Kopfmaterial: | Polyethylen | Schlagfläche Material: | Polyethylen | Griff-Material: | Holz | Kopfdurchmesser: | 50.0mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 539110, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Schonhämmer, RS PRO, 238116, Hand Tools, Hammers & Demolition, Mallets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |