| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-539309 Herst.-Nr.: 83137004 EAN/GTIN: 5060641271226 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Betätigertyp = Hebel Anschlussart = Schnellverbindung Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schalt-Betätigungskraft = 0,12 N Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +125°C Kontaktmaterial = Silber Gehäusematerial = Polyamid Lebensdauer mechanisch = 10^7Operations Schalt-Lösekraft = 0.03N Schaltfolge = Sprungmechanismus°C
CSA, UTE, VDE. Mikroschalter mit Drehsteuerung. Geschützten Mikroschalter mit Drehsteuerung und Edelstahldrahthebel. Wechselschaltfunktion. Steuerhebel auf 8,3° eingestellt, was eine hohe Empfindlichkeit gewährleistet. Anschluss mithilfe von 6,3 mm Faston-Flachsteckern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betätigertyp: | Hebel | Anschlussart: | Schnellverbindung | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schalt-Betätigungskraft: | 0,12 N | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +125°C | Kontaktmaterial: | Silber | Gehäusematerial: | Polyamid | Lebensdauer mechanisch: | 10^7Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.03N | Schaltfolge: | Sprungmechanismus°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 1polig, ausschalter, ausschalter silber, 539309, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Crouzet, 83137004, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |