| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-539671 Herst.-Nr.: MS59CRS-1/4 EAN/GTIN: 3701075752036 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 1/4 Zoll Stückzahl = 19 VDE 1000V zugelassen = Ja Finish = PVC Material/Stoff = CrV-Stahl Antriebstyp = Vierkant
1/4" isolierter Steckschlüsselsatz, 19-teilig. Der 19-teilige Steckschlüsselsatz schützt den Benutzer bei Arbeiten unter Spannung, versehentlichem Kontakt oder Überschlag bei der Arbeit an oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen. Garantiert bis 1000 V mit einer Isolierung, die positiv an das Werkzeug gebunden, stoßfest, schwer entflammbar und beständig gegenüber den meisten Säuren ist. Um eine beschädigte Isolierung optisch feststellen zu können, ist die Endbeschichtung orangefarben und die darunter liegenden Beschichtungen sind weiß. Chrom-Vanadium-Stahl Zur Isolierung in PVC getaucht Geprüft bis mindestens 10000 V Rutschfest Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 1/4 Zoll | Stückzahl: | 19 | VDE 1000V zugelassen: | Ja | Finish: | PVC | Material/Stoff: | CrV-Stahl | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, 1/4 zoll knarrenkasten, bit-satz, 539671, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, Penta, MS59CRS14, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets |
| | |
| |