Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba CMOS-Inverter Hex 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V, PDIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5399232
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC74HC04AP(F)
EAN/GTIN:
     5059041963251
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Inverter
Logikfunktion = Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Abmessungen = 19.25 x 6.4 x 3.5mm
Arbeitsspannnung max. = 6 Vmm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Abmessungen:
19.25 x 6.4 x 3.5mm
Arbeitsspannnung max.:
6 Vmm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, toshiba inverter, inverter ic, 5399232, Halbleiter, Logik ICs, Toshiba, TC74HC04AP(F), Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
TC74VCX541FT
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.