Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFP350LCPBF N-Kanal, THT MOSFET 400 V / 16 A 190 W, 3-Pin TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRFP350LCPBF N-Kanal, THT MOSFET 400 V / 16 A 190 W, 3-Pin TO-247AC
Artikel-Nr.:
     108EL-5410165
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFP350LCPBF
EAN/GTIN:
     5059040892828
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 16 A
Drain-Source-Spannung max. = 400 V
Gehäusegröße = TO-247AC
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 300 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 190 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 76 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min. = -55 °C

N-Kanal MOSFET, 300 V bis 400 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
16 A
Drain-Source-Spannung max.:
400 V
Gehäusegröße:
TO-247AC
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
300 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
190 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
76 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet to-247ac, 5410165, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRFP350LCPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 4,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,11*
€ 6,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.