Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon LogicFET IRL1004PBF N-Kanal, THT MOSFET 40 V / 130 A 200 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon LogicFET IRL1004PBF N-Kanal, THT MOSFET 40 V / 130 A 200 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-5412105
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRL1004PBF
EAN/GTIN:
     5059043687902
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 130 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Serie = LogicFET
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 7 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 200 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –16 V, +16 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 100 nC @ 4,5 V
Betriebstemperatur min. = -55 °C

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 40 V, Infineon. Das Angebot an diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Oberflächenmontage und durchkontaktierte Gehäuse und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Design. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
130 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Serie:
LogicFET
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
7 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
200 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–16 V, +16 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
100 nC @ 4,5 V
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, leistungs-mosfet, mosfet 130 a, 5412105, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRL1004PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 3,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,57*
€ 4,30*
1 Tag
2598
€ 14,99*
ab € 1,31*
€ 4,45*
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 4,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.